Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB51618214P10 Sekskantskrue, 5/16-18 X 2-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk | AH7BZN 36RG56

FOREVERBOLT FBHEXB51618214P10 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 2-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 10pk

På lager
Vare: AH7BZN Modell: FBHEXB51618214P10Kryssreferanse: 36RG56

Få tak i det Mai 20, mandag
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB51618214P10 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 2-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 10pk
234NOK /pakke