Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB142038P100 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 3/8 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 100pk | AH7BXG 36RG04

FOREVERBOLT FBHEXB142038P100 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 3/8 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 100pk

På lager
Vare: AH7BXG Modell: FBHEXB142038P100Kryssreferanse: 36RG04
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
570NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3 / 8 "
Min. Gjengelengde3 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB142038P100 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 3/8 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 100pk
570NOK /pakke