Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Skive, #6 Bolt, 18-8 Rustfritt Stål, 3/8 Inch Utvendig Dia., 100Pk | AH7CNZ 36RK68

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Skive, #6 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 3/8 tomme utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CNZ Modell: FBFLWASH6LOD2P100Kryssref: 36RK68
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
658NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser#6
Klasse18-8
Inne i Dia.5 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 8 "
Pakke Vekt0.1
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse2 / 41 "
Tykkelse Toleranse0.036 til 0.065 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Skive, #6 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 3/8 tomme utvendig diameter, 100pk
658NOK /pakke