Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH12SOD2P10 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CPY 36RK90

FOREVERBOLT FBFLWASH12SOD2P10 Skive, 1/2 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/16 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CPY Modell: FBFLWASH12SOD2P10Kryssref: 36RK90
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Klasse18-8
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 1 / 16 "
Pakke Vekt0.14
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.074 til 0.121 "
Tykkelse Toleranse0.074 til 0.121 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SOD2P10 Skive, 1/2 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/16 tommer utvendig diameter, 10pk
176NOK /pakke