Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPE 36RK73

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Skive, #10 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 7/16 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CPE Modell: FBFLWASH10SODP100Kryssref: 36RK73
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
698NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser#10
Klasse18-8
Inne i Dia.13 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.7 / 16 "
Pakke Vekt0.08
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.032 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Skive, #10 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 7/16 tommer utvendig diameter, 100pk
698NOK /pakke