Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASH38158P10 Washer, 3/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-5/8 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNC 36RK48

FOREVERBOLT FBFEWASH38158P10 Skive, 3/8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-5/8 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CNC Modell: FBFEWASH38158P10Kryssref: 36RK48
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.625 "
Pakke Vekt0.32
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH38158P10 Skive, 3/8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-5/8 tommer utvendig diameter, 10pk
161NOK /pakke