Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P10 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 3 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBN 36RH03

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P10 Sekskantskrue med hodehette, 3/8-16 X 3 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7CBN Modell: FB3HEXB38163P10Kryssref: 36RH03

Få tak i det Mai 20, mandag
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
437NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB38163P10 Sekskantskrue med hodehette, 3/8-16 X 3 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
437NOK /pakke