Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB3410312 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 3-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CEU 36RH77

FOREVERBOLT FB3HEXB3410312 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 3-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet

På lager
Vare: AH7CEU Modell: FB3HEXB3410312Kryssref: 36RH77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB3410312 Sekskantskrue med hodelokk, 3/4-10 X 3-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet
234NOK / enhet