Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH716LOD2P100 Washer, 7/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/4 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQW 36RL12

FOREVERBOLT FB3FLWASH716LOD2P100 Skive, 7/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CQW Modell: FB3FLWASH716LOD2P100Kryssreferanse: 36RL12

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 037 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Klasse316
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt2.1
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.064 til 0.104 "
Tykkelse Toleranse0.064 til 0.104 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH716LOD2P100 Skive, 7/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig diameter, 100pk
1 037 NOK /pakke