Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Skive, #10 Bolt, 316 Rustfritt Stål, 1/2 Inch Utvendig Dia., 100Pk | AH7CQK 36RL02

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Skive, #10 Bolt, 316 rustfritt stål, 1/2 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CQK Modell: FB3FLWASH10LOD2P100Kryssreferanse: 36RL02
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
722NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser#10
Klasse316
Inne i Dia.7 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Pakke Vekt0.12
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.036 til 0.065 "
Tykkelse Toleranse0.036 til 0.065 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Skive, #10 Bolt, 316 rustfritt stål, 1/2 tommer utvendig diameter, 100pk
722NOK /pakke