Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CNG 36RK52

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Skive, 1/4 tomme bolt, 316 rustfritt stål, 1 tomme utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CNG Modell: FB3FEWASH141P25Kryssref: 36RK52
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
394NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse316
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Pakke Vekt0.25
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Skive, 1/4 tomme bolt, 316 rustfritt stål, 1 tomme utvendig diameter, 25pk
394NOK /pakke