Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOAMGLAS 23460 Rørisolasjon 1-1/8 tommer indre diameter 6 fot lengde svart

På lager
Vare: AF6HVB Modell: 23460Kryssref: 19NG39
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
514NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørisolering
Ca. "R" -verdi5.17
FARGESvart
For jernrørstørrelse3 / 4 "
For Tube ID1"
For Tube OD1-1 / 8 "
Isolasjon Nominell ID1.125 "
IsolasjonstypeRigid
Lengde2"
MaterialeLukket celle glass
Temp. Område-450 grader til 900 grader F
Veggtykkelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDIsolasjonstypeVeggtykkelsePris
FOAMGLAS 556561 Rørisolasjon 2-3 / 8 tommer Id 2 fotlengde Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Fleksibel2"1 094 NOK
FOAMGLAS 530303 Rørisolasjon 3 tommers Id 2 fotlengde svart | AA8QUG 19NG56 5303033"Fleksibel2"1 468 NOK
FOAMGLAS 23625 Rørisolasjon 3-1 / 2 tommer Id 2 fotlengde Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Fleksibel2"1 468 NOK
FOAMGLAS 557521 Rørisolasjon 7/8 tommers indre diameter 2 føtter lengde svart | AF6HUM 19NG26 5575217 / 8 "Rigid1"354NOK
FOAMGLAS 557522 Rørisolasjon 1-1/8 tomme indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Rigid1"415NOK
FOAMGLAS 563451 Rørisolasjon 1-3 / 8 tommers indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Rigid1"480NOK
FOAMGLAS 560452 Rørisolasjon 1-5 / 8 tommers indre diameter 6 fot lengde svart | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Rigid1"506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOAMGLAS 23460 Rørisolasjon 1-1/8 tommer indre diameter 6 fot lengde svart
514NOK / enhet