Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWSERVE 16-062-11 Tetningspumpeaksel 5/8 In | AB3AHA 1R311

FLOWSERVE 16-062-11 Tetningspumpeaksel 5/8 tommer

På lager
Vare: AB3AHA Modell: 16-062-11Kryssref.: 1R311
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning
Kode for materiell innholdBMFJF
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Nominell arbeidslengde (in.)0.718
Erstatning for5P403, 5P404
Tetningstype16
Seteboring1.187 "
Setetykkelse0.343 "
Akselstørrelse5/8 tommer
Standard næringsnummer100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8484200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. Temp.Min. Temp. VurderingTetningstypePris
FLOWSERVE 16-062-15 Tetningspumpeaksel 5/8 In | AB3AGQ 1R300 16-062-15Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning400 F-25 grader F.16421NOK
FLOWSERVE 21-112-41 Tetningspumpeaksel | AB3AGR 1R301 21-112-41Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.21361NOK
FLOWSERVE 68-062-11 Tetningspumpeaksel 5/8 In | AB3AGT 1R302 68-062-11Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.68526NOK
FLOWSERVE 16-062-04 Tetningspumpeaksel 5/8 In | AB3AGU 1R303 16-062-04Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.16171NOK
FLOWSERVE 21-062-22 Tetningspumpeaksel 5/8 In | AB3AGV 1R304 21-062-22Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.21277NOK
FLOWSERVE 68-062-13 Tetningspumpeaksel 5/8 In | AB3AGW 1R306 68-062-13Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.68176NOK
FLOWSERVE 21-062-07 Tetningspumpeaksel 5/8 In | AB3AGX 1R307 21-062-07Erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.21212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWSERVE 16-062-11 Tetningspumpeaksel 5/8 tommer
97NOK / enhet