Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 8501-035 Hoop / loop Disc 6 inch 150 G - Pakke med 50 | AD4QZA 42X690

FINISH 1ST 8501-035 Bøyle/løkkeskive 6 tommer 150 G - pakke med 50

På lager
Vare: AD4QZA Modell: 8501-035Kryssreferanse: 42X690
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid, stearatert
Slipende typeÅpne strøk
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektC
FARGEGull
Skive Dia.6"
Klasseend
Grit150
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6805200000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellSakSlipende materialeSlipende typeRyggvektFARGESkive Dia.KlasseGritPris
FINISH 1ST 8296-035 Conditioning Disc 2 Inch Brown - Pakke med 25 | AD4QYF 42X672 8296-035KonditioneringsplateAluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding-brun2"Grovt mediumGrov571NOK
FINISH 1ST 8297-035 Konditioneringsplate 2 tommer rød - pakke med 25 | AD4QYG 42X673 8297-035KonditioneringsplateAluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding-Rød2"KursmediumMedium577NOK
FINISH 1ST 8298-035 Surface Cond. Skive 3 tommers brun - pakke med 25 | AD4QYM 42X678 8298-035OverflatekondisjoneringsskiveAluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding-brun3"Grovt mediumGrov983NOK
FINISH 1ST 8299-035 Surface Cond. Skive 3 tommer rød - pakke med 25 | AD4QYN 42X679 8299-035OverflatekondisjoneringsskiveAluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding-Rød3"KursmediumMedium913NOK
FINISH 1ST 8507-035 Hoop / loop Disc 6 inch 80 G - Pakke med 50 | AD4QYY 42X688 8507-035Hook-and-Loop slipeskiveAluminiumoksid, stearatertÅpne strøkDGull6"Medium80387NOK
FINISH 1ST 8500-035 Hoop / loop Disc 6 inch 120 G - Pakke med 50 | AD4QYZ 42X689 8500-035Hook-and-Loop slipeskiveAluminiumoksid, stearatertÅpne strøkCGull6"end120334NOK
FINISH 1ST 8509-035 Hoop / loop Disc 6 inch 180 G - Pakke med 50 | AD4QZB 42X691 8509-035Hook-and-Loop slipeskiveAluminiumoksid, stearatertÅpne strøkCGull6"Ekstra fin180304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 8501-035 Bøyle/løkkeskive 6 tommer 150 G - pakke med 50
322NOK / enhet