Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERRAZ SHAWMUT GDL2-1/2 Sikring, 2.5 A, 250 VAC, 100A ved 250 VAC/10kA ved 125 VAC, 5 PK | CT3AYF 5LAU3

MERSEN FERRAZ GDL2-1/2-sikring, 2.5 A, 250 VAC, 100A ved 250 VAC/10kA ved 125 VAC, 5 PK

På lager
Vare: CT3AYF Modell: GDL2-1/2Kryssref: 5LAU3
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
28NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)0.64

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
FERRAZ SHAWMUT GGC1/4 Sikring, 0.25 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/200A ved 250 VAC, 5 PK | CT3AWX 5LAW3 GGC1/45137NOK
FERRAZ SHAWMUT GDL1/4 Sikring, 0.25 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/35A ved 250 VAC, 5 PK | CT3AWY 5LAT2 GDL1/45193NOK
FERRAZ SHAWMUT GGC1/2 Sikring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/200A ved 250 VAC, 5 PK | CT3AWZ 5LAW2 GGC1/2513NOK
FERRAZ SHAWMUT GDL1/2 Sikring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/35A ved 250 VAC | CT3AXA 5LAT1 GDL1/2528NOK
FERRAZ SHAWMUT GGX1/2 Sikring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/35A ved 250 VAC, 1 tomme Lengde | CT3AXB 5LAZ1 GGX1/25156NOK
FERRAZ SHAWMUT SLR1/2 Sikring, 0.5 A, 300 VAC, 100A ved 300 VAC/10kA ved 125 VAC, 5 PK | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25402NOK
FERRAZ SHAWMUT SMF1/2 Sikring, 0.5 A, 300 VAC, 100A ved 300 VAC/10kA ved 125 VAC, Tidsforsinkelse, 5 PK | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL2-1/2-sikring, 2.5 A, 250 VAC, 100A ved 250 VAC/10kA ved 125 VAC, 5 PK
28NOK /pakke