Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FENNER DRIVES T301055 Nøkkelløs bøssing Diameter 55mm 8 Bolt | AD4UGM 44A237

FENNER DRIVES T301055 Nøkkelfri bøssing Diameter 55mm 8 Bolt

På lager
Vare: AD4UGM Modell: T301055Kryssreferanse: 44A237
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
1 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri foring
BoltstørrelseM8 x 25
FinishOlje dyppet
Hub Kontakt Pressure (PSI)24511.422000000002
Låseboltantall8
MaterialeStål
Utenfor Dia.85mm
Total lengde34.5mm
Skaft Dia.55mm
Shaft Dia. Toleranse+0 / -. 05mm
Overførbar skyvekraft (kg)24382.8
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)2198.0480000000002
typenB-LOC serie B103
Tåler temp.Avhengig av søknad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.76
Skipets lengde (cm)4.76
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8483608000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.typenTåler temp.Pris
FENNER DRIVES 6202200 7/8 Nøkkelløs bøssing | AD3JWV 3ZP22 6202200-Korrosjonsbestandig stål1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GT-2 232 NOK
FENNER DRIVES 6202220 15/16 Nøkkelløs bøssing | AD3JWW 3ZP23 6202220-Korrosjonsbestandig stål1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GT-2 111 NOK
FENNER DRIVES 6202520 1-7/8 Nøkkelløs bøssing | AD3JWX 3ZP34 6202520-Korrosjonsbestandig stål2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GT-4 831 NOK
FENNER DRIVES B302100 Nøkkelløs bøssing, diameter 1 tomme, 6 bolter, oljedyppet | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20Stål1.969 "1.122 "1"B-LOC serie B103Avhengig av søknad868NOK
FENNER DRIVES B302103 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.1875 tommer 6 Bolt | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Stål2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC serie B103Avhengig av søknad865NOK
FENNER DRIVES B302104 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.25 tommer 8 Bolt | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Stål2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC serie B103Avhengig av søknad938NOK
FENNER DRIVES B302107 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.4375 tommer 8 Bolt | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Stål2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC serie B103Avhengig av søknad987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FENNER DRIVES T301055 Nøkkelfri bøssing Diameter 55mm 8 Bolt
1 179 NOK / enhet