Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FENNER DRIVES FS0568 Selvjusterende strammer 60 Ansi Chain | AC4GQG 2ZRU3

FENNER DRIVES FS0568 Selvjusterende strammer 60 Ansi Kjede

På lager
Vare: AC4GQG Modell: FS0568Kryssreferanse: 2ZRU3
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
2 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvjusterende strammer
ANSI Kjedestørrelse60
Dimensjon A1.87 "
Dimensjon B0.26 "
Dimensjon C0.84 "
Dimensjon D3.34 "
Dimensjon E7.94 "
Dimensjon G0.4 "
Dimensjon T (in.)1.37
Kraftområde (kg)0-42
FunksjonSelvjusterende strammer eliminerer behovet for regelmessig manuell etterspenning
innfeltTorsjonsinnpakket fjær av legert stål som kan reverseres for å tillate toveis bruk.
Monteringshull0.4 "
Temp. Område32-225 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tomgang utenfor Dia. (3.52 ")
    • Spenningsarm (avbøyer opptil 45 grader på begge sider av den nøytrale posisjonen, slik at en forspenningskraft som selvjusterer en tomgang til hverdags forlengelse av kjetting eller belte mens demper vibrasjon i stasjonen)

Produktvarianter

ProduktModellinnfeltANSI KjedestørrelseDimensjon AMonteringshullUtenfor Dia.Dimensjon BDimensjon CDimensjon DPris
FENNER DRIVES FS0209 Selvjusterende strammer kilerem B 5 In | AA7JGV 16A169 FS0209Legeringsstål, nøyaktig såret kompresjonsfjærer brukes til å gi konsistent spenningskraft--0.4 "5"---1 701 NOK
FENNER DRIVES FS0608 Selvjusterende strammer kilerem 2-b 4 In | AA7JGW 16A170 FS0608Legeringsstål, nøyaktig såret kompresjonsfjærer brukes til å gi konsistent spenningskraft--0.51 "4"---3 101 NOK
FENNER DRIVES FS0127 Selvjusterende strammer A Kilerem Størrelse | AC4GQC 2ZRT8 FS0127Legeringsstål, nøyaktig såret kompresjonsfjærer brukes til å gi konsistent spenningskraft-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "1 803 NOK
FENNER DRIVES FS0566 Selvjusterende strammer B Kilerem Størrelse | AC4GQD 2ZRT9 FS0566Torsjonsinnpakket fjær av legert stål som kan reverseres for å tillate toveis bruk.-2.12 "0.4 "-0.26 "1.19 "3.34 "2 726 NOK
FENNER DRIVES FS0072 Selvjusterende strammer 35 Ansi Chain | AC4GQE 2ZRU1 FS0072Legeringsstål, nøyaktig såret kompresjonsfjærer brukes til å gi konsistent spenningskraft351.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "1 739 NOK
FENNER DRIVES FS0071 Selvjusterende strammer 40 Ansi Chain | AC4GQF 2ZRU2 FS0071Legeringsstål, nøyaktig såret kompresjonsfjærer brukes til å gi konsistent spenningskraft401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "1 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FENNER DRIVES FS0568 Selvjusterende strammer 60 Ansi Kjede
2 776 NOK / enhet