Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FATH INC 093GF38AN08 Pivotledd, 3 1/8 tommer x 1 15/32 tommer, 15-serien, L-arm, lakk | CP4XWD 55MT57

FATH INC 093GF38AN08 Dreieledd, 3 1/8 tommer x 1 15/32 tommer, 15-serien, L-arm, lakk

På lager
Vare: CP4XWD Modell: 093GF38AN08Kryssref: 55MT57

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
460NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivotledd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FATH INC 093GF25AN06 Pivotledd, 2 1/4 tommer x 63/64 tommer, 10-serien, L-arm, lakk, 17/64 tommers monteringshull | CP4XWB 55MT56 093GF25AN06418NOK
FATH INC 093GF3876AN Dreieledd, 2 5/8 tommer x 31/64 tommer, 15-serien, L-arm, lakk, 11/32 tommers monteringshull | CP4XWC 55MT60 093GF3876AN800NOK
FATH INC 093GV45 Dreieledd, 45 mm x 45 mm, lakk, 8.5 mm monteringshull | CP4XWE 55MT53 093GV45349NOK
FATH INC 093GAF20AN Dreieledd, 50.1 mm x 20.3 mm, L-arm, lakk, 6.2 mm monteringshull | CP4XWF 55MT58 093GAF20AN399NOK
FATH INC 093GAF45AN Pivotledd, 82.6 mm x 44.9 mm, L-arm, lakk, 12.5 mm monteringshull | CR3AMK 55MT59 093GAF45AN441NOK
FATH INC 093GV4590 Dreieledd, 88.9 mm x 44.5 mm, lakk, 8.5 mm monteringshull | CP4XWG 55MT55 093GV4590512NOK
FATH INC 093GV2040 Dreieledd, 38.1 mm x 19.1 mm, lakk, 5.5 mm monteringshull | CP4XWH 55MT54 093GV2040361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FATH INC 093GF38AN08 Dreieledd, 3 1/8 tommer x 1 15/32 tommer, 15-serien, L-arm, lakk
460NOK / enhet