Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAST CAP ETR-DOUBLE Elektrisk trim Ring-dobbel Hvit | AC9RHZ 3JFV7

FAST CAP ETR-DOUBLE Elektrisk Trim Ring-dobbel Hvit

På lager
Vare: AC9RHZ Modell: ETR-DOUBLEKryssref: 3JFV7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk pyntring
FARGEHvit
FinishGlatt
MaterialePlast
Antall gjenger2
StørrelseUtenfor 6 1/4 "x 6 1/4" H, innsiden 3 1/8 "B x 4 7/8" H, total dybde 1 1/4 "
typenDobbel
VærbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Passer til dobbel boks, renser opp elektriske uttak på baksiden av skap, kan trimmes til spesifikke returdybder, avhengig av tykkelsen på baksiden

Produktvarianter

ProduktModellAntall gjengertypenPris
FAST CAP ETR-SINGLE Elektrisk Trim Ring-enkelt Hvit | AC9VNH 3KNL8 ETR-ENKELT1enslig116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAST CAP ETR-DOUBLE Elektrisk Trim Ring-dobbel Hvit
145NOK / enhet