Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Entry/kontor | AC7BMX 36Z403

FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Entry/kontor

På lager
Vare: AC7BMX Modell: W511CP6 C-KWY HANA 626Kryssreferanse: 36Z403
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
798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse2
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeG
KnottmaterialeMessing / Stål / Sink
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8", 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikFirkantet hjørne
StilHa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonKeyway TypeKnottmaterialeNødvendig dørtykkelsePris
FALCON LOCK W101S HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Passage | AC7BMN 36Z386 W101S HANA 626Passage-Messing / stål1-3/8", 1-3/4"628NOK
FALCON LOCK W301S HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Personvern | AC7BMR 36Z393 W301S HANA 626Privatliv-Messing / stål1-3/8", 1-3/4"631NOK
FALCON LOCK W561CP6 C-KWY HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Classroom | AC7BNC 36Z410 W561CP6 C-KWY HANA 626KlasseromGMessing / Stål / Sink1-3/8", 1-3/4"747NOK
FALCON LOCK W581CP6 C-KWY HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Bod | AC7BNH 36Z419 W581CP6 C-KWY HANA 626LagerromGMessing / Stål / Sink1-3/8", 1-3/4"764NOK
FALCON LOCK X101S HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Passage | AC7BNK 36Z424 X101S HANA 626Passage-Messing / stål1-3/8", 2-1/8"6 705 NOK
FALCON LOCK X301S HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Personvern | AC7BNL 36Z428 X301S HANA 626Privatliv-Messing / stål1-3/8", 2-1/8"8 248 NOK
FALCON LOCK X511CP6 C-KWY HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Entry/kontor | AC7BNM 36Z432 X511CP6 C-KWY HANA 626InngangCMessing / Stål / Sink1-3/8", 2-1/8"6 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Medium Duty Knop Låsesett Hana Entry/kontor
798NOK / enhet