Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51108.019.0001 Lock Nut, 0.5 Inch Flange Dia., #10-24 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8TCQ 41MG59

FABORY U51108.019.0001 Låsemutter, 0.5 tommer flensdia., #10-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8TCQ Modell: U51108.019.0001Kryssref: 41MG59 / 177Y05
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Mutter typeSelvlåsende flensmutter - takket
standardIFI-145
StilSelvlåsende flensmutter - takket
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeStilSystem for målingPris
FABORY B12470.025.0001 Låsemutter, 0.505 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG7BKE 177X90 B12470.025.0001Stål1/4 "-20Svart oksidSvart oksidGrade 8-Selvlåsende flensmutterinch4 246 NOK
RFQ
FABORY B12470.062.0001 Låsemutter, 1.281 tommer flensdia., 5/8-11 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG7BKJ 177X94 B12470.062.0001Stål5/8 "-11Svart oksidSvart oksidGrade 8-Selvlåsende flensmutterinch7 252 NOK
RFQ
FABORY B12470.075.0001 Låsemutter, 1.5 tommers flensdia., 3/4-10 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG7BKK 177X95 B12470.075.0001Stål3/4 "-10Svart oksidSvart oksidGrade 8-Selvlåsende flensmutterinch6 875 NOK
RFQ
FABORY B51108.025.0001 Låsemutter, 0.505 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Rustfritt stål1/4 "-20PlainPlain18-8-Selvlåsende flensmutterinch5 765 NOK
RFQ
FABORY B51108.037.0001 Låsemutter, 0.75 tommer flensdia., 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Rustfritt stål3/8 "-16PlainPlain18-8-Selvlåsende flensmutterinch5 383 NOK
RFQ
FABORY B51109.037.0001 Låsemutter, 0.75 tommer flensdia., 3/8-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Rustfritt stål3/8 "-24PlainPlain18-8-Selvlåsende flensmutterinch5 843 NOK
RFQ
FABORY U12470.025.0001 Låsemutter, 0.505 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 8 klasse | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Stål1/4 "-20Svart oksidSvart oksidGrade 8-Selvlåsende flensmutter - takketinch165NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51108.019.0001 Låsemutter, 0.5 tommer flensdia., #10-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK
93NOK /pakke