Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51080.087.0001 Hex Nut, 7/8-9 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8TAF 40TW77

FABORY U51080.087.0001 sekskantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8TAF Modell: U51080.087.0001Kryssreferanse: 40TW77
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 4 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51080.087.0001 sekskantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK
140NOK /pakke