Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51017.025.0225 Tap Bolt, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8RYZ 41UH38

FABORY U51017.025.0225 Tap Bolt, 1/4-28 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8RYZ Modell: U51017.025.0225Kryssreferanse: 41UH38

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 214 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde11 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde2 1 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 KSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.931
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51017.025.0225 Tap Bolt, 1/4-28 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK
1 214 NOK /pakke