Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39684.025.0225 Sikkerhetsnål, 2-trådslås, stål, 2-3/4 tommers størrelse | AE6XMF 5VU31

FABORY U39684.025.0225 Sikkerhetsnål, 2-trådslås, stål, 2-3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AE6XMF Modell: U39684.025.0225Kryssreferanse: 5VU31
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
28NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Grunnleggende materialeStål
Dia. Toleranse+ 0.243 / -0.248 "
Finishsink
Lengde Toleranse-0.250 "
MaterialeStål
Total lengde2.75 "
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlengde2.5 "
typenDobbel tråd snap
Brukbar lengde2.25 "
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trådform (firkantet)

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFinishLengde ToleranseMaterialeTotal lengdePin Dia.SkaftlengdetypenPris
FABORY U39682.025.0225 Sikkerhetsnål, 18-8 klasse, 1/4 tomme stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rustfritt stålPlain-0.250 "Rustfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-194NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39684.025.0225 Sikkerhetsnål, 2-trådslås, stål, 2-3/4 tommers størrelse
28NOK / enhet