Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39681.037.0300 Safety Pin, 3/8 Dia., Overall Length 3-11/16 Inch | AE6XNN 5VU85

FABORY U39681.037.0300 Sikkerhetsnål, 3/8 dia., total lengde 3-11/16 tommer

På lager
Vare: AE6XNN Modell: U39681.037.0300Kryssreferanse: 5VU85
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse+ 0.368 / -0.373 "
Finishsink
Lengde Toleranse0.125 "
MaterialeStål
Total lengde3 11 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenSpolespenning Snap
Brukbar lengde3"
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0652
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFinishLengde ToleranseMaterialeTotal lengdePin Dia.SkaftlengdetypenPris
FABORY U39682.025.0225 Sikkerhetsnål, 18-8 klasse, 1/4 tomme stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rustfritt stålPlain-0.250 "Rustfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-194NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39681.037.0300 Sikkerhetsnål, 3/8 dia., total lengde 3-11/16 tommer
53NOK / enhet