Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.289.0125 Taper Pin, #5 X 1-1/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVN 41LL16

FABORY U39000.289.0125 Taper Pin, #5 X 1-1/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 10PK

På lager
Vare: CG8NVN Modell: U39000.289.0125Kryssreferanse: 41LL16

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.288 til 0.290 "
Lengde1 1 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#5 x 1 1/4
Liten endedia.#5
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1071
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.289.0125 Taper Pin, #5 X 1-1/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 10PK
172NOK /pakke