Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.193.0150 Taper Pin, #2 X 1-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUF 41LK85

FABORY U39000.193.0150 Taper Pin, #2 X 1-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8NUF Modell: U39000.193.0150Kryssref.: 41LK85 / 177R02
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.192 til 0.194 "
Lengde1 1 / 2 "
Pinnetypestandard
Størrelse#2 x 1 1/2
Liten endedia.#2
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1179
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.193.0150 Taper Pin, #2 X 1-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK
97NOK /pakke