Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U16250.075.0001 Vingemutter, 3/4-10 Gjengestørrelse | CG8MEM 41VA29

FABORY U16250.075.0001 Vingemutter, 3/4-10 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8MEM Modell: U16250.075.0001Kryssreferanse: 41VA29

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Høyde1.31 til 1.44 "
Mutter typeVingemutter type A-kaldsmidd
standardASME B18.6.9
StilVingemutter type A-kaldsmidd
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Vingespenn2.62 til 2.76 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0774
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U16250.075.0001 Vingemutter, 3/4-10 gjengestørrelse
75NOK / enhet