Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11090.125.0001 sekskantmutter, 1-1/4-12 gjengestørrelse, klasse 5 klasse | CG8LQH 41LN41

FABORY U11090.125.0001 sekskantmutter, 1-1/4-12 gjengestørrelse, klasse 5 klasse

På lager
Vare: CG8LQH Modell: U11090.125.0001Kryssreferanse: 41LN41

Få tak i det Mai 20, mandag
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-12
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseGrade 5
Høyde1 23 / 32 "
Mutter typeHøy mutter
StilHøy mutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Bredde over leiligheter1 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2686
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11090.125.0001 sekskantmutter, 1-1/4-12 gjengestørrelse, klasse 5 klasse
232NOK / enhet