Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07567.019.0087 Hylseskrue med flatt hode, 7/8 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK | CG8LFY 41MG75

FABORY U07567.019.0087 Hylseskrue med flatt hode, 7/8 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK

På lager
Vare: CG8LFY Modell: U07567.019.0087Kryssreferanse: 41MG75
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
293NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hodevinkel82 grader
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
Min. Strekkstyrke980 Mpa
Min. Gjengelengde7 / 8 i
Rockwell HardnessHRC38 til HRC44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2876
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07567.019.0087 Hylseskrue med flatt hode, 7/8 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK
293NOK /pakke