Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07041.031.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tomme lengde, 5/16-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 50PK | CG8LDQ 41UA50

FABORY U07041.031.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tommers lengde, 5/16-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 50PK

På lager
Vare: CG8LDQ Modell: U07041.031.0150Kryssref: 41UA50 / 164U11
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
495NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.4688 "
Hodehøyde0.3125 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07041.031.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tommers lengde, 5/16-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 50PK
495NOK /pakke