Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04114.037.0550 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 8 Grade, 10PK | CG8KVM 41UF96

FABORY U04114.037.0550 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 8 Grade, 10PK

På lager
Vare: CG8KVM Modell: U04114.037.0550Kryssreferanse: 41UF96
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
472NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde5 1 / 2
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde5 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04114.037.0550 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 8 Grade, 10PK
472NOK /pakke