Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04114.031.0450 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 25PK | CG8KUW 41UF81

FABORY U04114.031.0450 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8KUW Modell: U04114.031.0450Kryssref: 41UF81 / 167K91

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

563NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde4 1 / 2
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde4 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9896
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04114.031.0450 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 25PK
563NOK /pakke