Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04000.075.0200 Heavy Hex Bolt, 3/4-10 Thread Size, A307B Grade, 10PK | CG8KNJ 41JU76

FABORY U04000.075.0200 Tung sekskantbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8KNJ Modell: U04000.075.0200Kryss Ref: 41JU76 / 178D05

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
322NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
KlasseA307B
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 1 / 4 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde2 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessB69 til B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04000.075.0200 Tung sekskantbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK
322NOK /pakke