Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01210.062.0250 Sekskantbolt i stål, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse 5, 2-1/2 tomme lengde, sinkbelagt, 5pk | CD3UVJ 41UE42

FABORY U01210.062.0250 Sekskanttappbolt i stål, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse 5, 2-1/2 tomme lengde, sinkbelagt, 5pk

På lager
Vare: CD3UVJ Modell: U01210.062.0250Kryssref.: 41UE42 / 167J57
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
220NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde2.5 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
StilFullt gjenget
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5908

Produktdetaljer:

    • Fabory U01210.062.0250 er en tappbolt i karbonstål med sekskanthode og høyrehendte UNC-gjenger. Den har klasse 5-konstruksjon for å tåle høy skjærkraft og sinkbelagt belegg som er ideell for korrosive miljøer.
    • Den brukes i pre-tappede hull eller med muttere, og kan også brukes med en skiftenøkkel for å stramme.
    • Denne Fabory-bolten oppfyller SAE J429- og ASME B18.2.1-standardene og har en maksimal strekkfasthet på 120000 XNUMX psi.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01210.062.0250 Sekskanttappbolt i stål, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse 5, 2-1/2 tomme lengde, sinkbelagt, 5pk
220NOK /pakke