Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01210.031.0375 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KFM 41UD89

FABORY U01210.031.0375 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8KFM Modell: U01210.031.0375Kryss Ref: 41UD89 / 167J05
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
417NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 3 / 4
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde3 3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9846
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01210.031.0375 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK
417NOK /pakke