Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01010.062.0450 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 5 Grade, 5PK | CG8JWK 41UC42

FABORY U01010.062.0450 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 5 Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8JWK Modell: U01010.062.0450Kryssref.: 41UC42 / 167G59
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
252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde4 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01010.062.0450 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 5 Grade, 5PK
252NOK /pakke