Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01010.031.0200 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 5 Grade, 50PK | CG8JUP 41UA98

FABORY U01010.031.0200 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 5 Grade, 50PK

På lager
Vare: CG8JUP Modell: U01010.031.0200Kryssref.: 41UA98 / 167G17

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0418
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01010.031.0200 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 5 Grade, 50PK
286NOK /pakke