Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY N01000.037.1000 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 klasse, 5PK | CG8JTU 38WJ85

FABORY N01000.037.1000 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8JTU Modell: N01000.037.1000Kryssreferanse: 38WJ85

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
342NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde10
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7092
OpprinnelseslandCanada

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY N01000.037.1000 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 klasse, 5PK
342NOK /pakke