Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.060.0012 Machine Screw, 12mm Length, A2 Stainless Steel, M6 x 1mm Thread Size, 100PK | CG8HCY 54FR82

FABORY M51300.060.0012 Maskinskrue, 12 mm lengde, A2 rustfritt stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HCY Modell: M51300.060.0012Kryssreferanse: 54FR82
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6x1
KjøretypePhillips
Driverstørrelse6.80mm
Finishuferdig
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11.0 mm
Hodehøyde3.0 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt forsinket
Lengde12 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.060.0012 Maskinskrue, 12 mm lengde, A2 rustfritt stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100 PK
155NOK /pakke