Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.020.0010 Maskinskrue, 10 mm Lengde, A2 rustfritt stål, M2 x 0.40 mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8HAY 54FR47

FABORY M51300.020.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, A2 rustfritt stål, M2 x 0.40 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HAY Modell: M51300.020.0010Kryssreferanse: 54FR47
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
90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM2x0.4
KjøretypePhillips
Driverstørrelse1.90mm
Finishuferdig
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.3.8 mm
Hodehøyde1.2 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt forsinket
Lengde10 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.020.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, A2 rustfritt stål, M2 x 0.40 mm gjengestørrelse, 100 PK
90NOK /pakke