Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51040.080.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZK 53GJ78

FABORY M51040.080.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GZK Modell: M51040.080.0050Kryssref: 53GJ78 / 182C24
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
459NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.13.0 mm
Hodehøyde5 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde50ft.
Min. Gjengelengde22 mm
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde22mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51040.080.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
459NOK /pakke