Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51000.220.0080 Sekskantskrue, M22 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK | CG8GUX 38DZ30

FABORY M51000.220.0080 Sekskantskrue, M22 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8GUX Modell: M51000.220.0080Kryssreferanse: 38DZ30
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
592NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM22x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde80
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde14 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde32 mm
Lengde80mm
Min. Gjengelengde50 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5476
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51000.220.0080 Sekskantskrue, M22 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK
592NOK /pakke