Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51000.100.0040 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GUG 38DZ16

FABORY M51000.100.0040 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK

På lager
Vare: CG8GUG Modell: M51000.100.0040Kryssref.: 38DZ16 / 157C11

Få tak i det Mai 20, mandag
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
500NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde40
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde26 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51000.100.0040 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK
500NOK /pakke