Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37060.080.0001 Split Låseskive, Fjærstål Din267-26, M8 Størrelse, 2mm Tykkelse, Square Ends Type, 100PK | CG8EGU 54FN14

FABORY M37060.080.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M8 størrelse, 2 mm tykkelse, type firkantede ender, 100PK

På lager
Vare: CG8EGU Modell: M37060.080.0001Kryssreferanse: 54FN14
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishGul sinkbelagt
Passer til boltestørrelserM8
Inne i Dia.8.1 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.14.8mm
Tykkelse2.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37060.080.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M8 størrelse, 2 mm tykkelse, type firkantede ender, 100PK
107NOK /pakke