Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24690.060.0030 Maskinskrue, 30mm Lengde, Eiendomsklasse 4.8 Stål, M6 x 1mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8EEF 54FM43

FABORY M24690.060.0030 Maskinskrue, 30 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EEF Modell: M24690.060.0030Kryssreferanse: 54FM43
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6x1
KjøretypePhillips
Driverstørrelse7.30mm
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11 mm
Hodehøyde1.5 mm
hode~~POS=TRUNCCross Recessed Raised Forsenket
Lengde30 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B95
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6498
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24690.060.0030 Maskinskrue, 30 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK
297NOK /pakke