Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M08250.080.0100 Bærebolt, M8 x 1.25 Gjengestørrelse, 100 mm lengde, sinkbelagt overflate, stål, 50PK | CG8DZX 54FL76

FABORY M08250.080.0100 Bærebolt, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 100 mm lengde, sinkbelagt overflate, stål, 50 PK

På lager
Vare: CG8DZX Modell: M08250.080.0100Kryssreferanse: 54FL76
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
561NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde100
FinishSink belagt
Klasseklasse 4.6
Hode Dia.19.35 å 20.65mm
Hodehøyde4.88mm
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde100mm
NakketypeSquare
Firkantet høyde5.60mm
Firkantet bredde8.58mm
standardDIN 603, RoHS-kompatibel
System for målingMetric
Strekkfasthet58000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M08250.080.0100 Bærebolt, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 100 mm lengde, sinkbelagt overflate, stål, 50 PK
561NOK /pakke