Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M08250.050.0020 Carriage Bolt, M5 x 0.80 Thread Size, Class 4.6, 100PK | CG8DYE 54FL37

FABORY M08250.050.0020 Vognbolt, M5 x 0.80 gjengestørrelse, klasse 4.6, 100PK

På lager
Vare: CG8DYE Modell: M08250.050.0020Kryssreferanse: 54FL37

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde20
FinishSink belagt
Klasseklasse 4.6
Hode Dia.12.45 å 13.55mm
Hodehøyde3.3 mm
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde20mm
NakketypeSquare
Firkantet høyde4.10mm
Firkantet bredde5.48mm
standardDIN 603
System for målingMetric
Strekkfasthet58,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M08250.050.0020 Vognbolt, M5 x 0.80 gjengestørrelse, klasse 4.6, 100PK
205NOK /pakke