Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07840.040.0025 Socket Set Screw, Steel, M4 X 0.70mm Thread Size, 25PK | CG8DVV 54FK81

FABORY M07840.040.0025 Sokkelsett skrue, stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG8DVV Modell: M07840.040.0025Kryss Ref: 54FK81
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Desimal ekvivalent0.157 "
Kjørestørrelse2 mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Total lengde25 mm
Punkt Dia.2.0 mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0446
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07840.040.0025 Sokkelsett skrue, stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, 25PK
100NOK /pakke