Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07080.160.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8DNX 53GG88

FABORY M07080.160.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 25 PK

På lager
Vare: CG8DNX Modell: M07080.160.0050Kryssreferanse: 53GG88
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
731NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Kjørestørrelse12 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.24.0 mm
Hodehøyde9 mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke800 Mpa
Min. Gjengelengde38 mm
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde38mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.282
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07080.160.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 25 PK
731NOK /pakke